Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHD1H2R2R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHD1H2R2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 12mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: HD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,129*
€ 0,352*
1 Tag
1410
5
€ 14,99*
ab € 0,0927*
€ 0,4022*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK225M050A9BAA
ab € 0,0529*
Ähnlich
Panasonic
EEEHB1H2R2R
ab € 0,0816*
Ähnlich
Vishay
MAL215371228E3
ab € 0,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.