Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%; 5000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%; 5000h
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%; 5000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHD1H1R0R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHD1H1R0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 7mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: HD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0791*
€ 0,1016*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,342*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEHB1H1R0R
ab € 0,071*
Ähnlich
Vishay
MAL215371108E3
ab € 0,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.