Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 3,3uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 3,3uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 3,3uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHC1H3R3R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHC1H3R3R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 16mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: HC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1252*
2 Tage
1515
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0771*
€ 0,2883*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,52*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 208,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MAL215371338E3
ab € 0,229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.