Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 33uF; 25VDC; Ø6,3x5,8mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 33uF; 25VDC; Ø6,3x5,8mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 33uF; 25VDC; Ø6,3x5,8mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHC1E330P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHC1E330P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 65mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: HC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,144*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
25TZV33M6.3X6.1
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.