Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 6,8uF; 50VDC; Ø5x5,8mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 6,8uF; 50VDC; Ø5x5,8mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 6,8uF; 50VDC; Ø5x5,8mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHB1H6R8AR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1H6R8AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: HB(A)
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,0972*
€ 0,127*
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,157*
2 Tage
690
1
€ 14,99*
ab € 0,0907*
€ 0,4505*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 127,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.