Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHB1H2R2R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1H2R2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: HB
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1099*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,09*
€ 0,2625*
1 Tag
1558
5
€ 14,99*
ab € 0,0975*
€ 0,3235*
1 Tag
4355
10
€ 5,95*
ab € 0,2902*
€ 0,4402*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK225M050A9BAA
ab € 0,0526*
Ähnlich
Panasonic
EEEHC1H2R2R
ab € 0,0758*
Ähnlich
Panasonic
EEEHB1H2R2AR
ab € 0,0786*
Ähnlich
Panasonic
EEEHD1H2R2R
ab € 0,0927*
Ähnlich
Vishay
MAL215371228E3
ab € 0,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.