Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHB1H2R2AR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1H2R2AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: HB(A)
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6255
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0788*
€ 0,2775*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,425*
€ 0,545*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 218,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEHB1H2R2R
ab € 0,0816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.