Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,4mm; ±20%; 2000h


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,4mm; ±20%; 2000h
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,4mm; ±20%; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHB1H1R0SR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1H1R0SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: HB
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1960
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0732*
€ 0,4108*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,405*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 2,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.