Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 6,3VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 6,3VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 6,3VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHAJ331XAP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHAJ331XAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
panasonic elko smd
panasonic elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: HA(A)
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.