Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,4mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,4mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,4mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHA1H2R2R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHA1H2R2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: HA
Entspricht Norm: AEC Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0636*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.