Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,4mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,4mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,4mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHA1H2R2AR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHA1H2R2AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: HA(A)
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 5,90*
ab € 0,0745*
€ 0,1049*
1 Tag
1425
5
€ 14,99*
ab € 0,0757*
€ 0,2591*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 209,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.