Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 33uF; 10VDC; Ø5x5,4mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 33uF; 10VDC; Ø5x5,4mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 33uF; 10VDC; Ø5x5,4mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHA1A330R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHA1A330R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: HA
Entspricht Norm: AEC Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0773*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.