Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 6,3VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 6,3VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 6,3VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHA0J331XP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHA0J331XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: HA
Entspricht Norm: AEC Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.