Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 35VDC; Ø5x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 35VDC; Ø5x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 35VDC; Ø5x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFP1V220AR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1V220AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FP
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 0,36Ω
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,179*
1 Tag
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,203*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0778*
€ 0,3024*
1 Tag
633
5
€ 5,95*
ab € 0,3208*
€ 0,631*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3024*
€ 0,35986
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,512* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFP1V220AR
ab € 111,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.