Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 470uF; 25VDC; ±20%; 60mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 470uF; 25VDC; ±20%; 60mΩ
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 470uF; 25VDC; ±20%; 60mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFP1E471AP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1E471AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: G
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FP
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 60mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,48*
47 Tage
nicht lagernd
18000
Frei Haus
ab € 0,335*
€ 0,528*
5
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,61*
2 Tage
546
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,90*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MAL215097602E3
ab € 0,73*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1E471AP
ab € 0,168*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1E471AP
ab € 0,273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.