Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 16VDC; ±20%; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 16VDC; ±20%; D
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 16VDC; ±20%; D
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFP1C101AP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1C101AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FP
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 260mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42000
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,178*
1000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,092*
€ 0,4321*
2 Tage
52
7
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,50*
2 Tage
751
10
€ 5,95*
ab € 0,2947*
€ 0,5126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4321*
€ 0,5142
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2648*
€ 0,31511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1C101AP
ab € 0,12*
Ähnlich
Panasonic
EEE1CA101P
ab € 0,129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.