Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 47uF; 25VDC; Ø5x5,8mm; ±20%; C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFN1E470R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1E470R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 0,7Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FN
Betriebsstrom: 0,16A
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,151*
1000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,177*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,383*
1 Tag
1915
25
€ 5,95*
ab € 0,2965*
€ 0,6648*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 302,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.