Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø8x10,2mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 6.3 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 6.3 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFN0J102L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN0J102L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: F
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 0,16Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FN
Betriebsstrom: 0,6A
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 146,73*
€ 181,27*
Frei Haus
ab € 147,00*
€ 181,27*
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 199,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,27*
€ 215,7113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,63*
€ 214,9497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,42*
€ 195,6598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,94*
€ 191,5186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,73*
€ 174,6087
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,29346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.