Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 4,7uF; 35VDC; Ø4x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 4,7uF; 35VDC; Ø4x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 4,7uF; 35VDC; Ø4x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1V4R7R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V4R7R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 1,35Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 90mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0865*
€ 0,1602*
25
€ 8,95*
ab € 0,0912*
€ 0,3025*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,111*
€ 0,482*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1V4R7R
ab € 182,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.