Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 35VDC; Ø8x10,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 35VDC; Ø8x10,2mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 35VDC; Ø8x10,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1V221P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V221P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: F
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,16Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 0,6A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64097
500
Frei Haus
ab € 0,207*
€ 0,272*
1 Tag
814
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,53*
5
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,54*
1 Tag
390
5
€ 5,95*
ab € 0,327*
€ 0,5919*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,118*
€ 0,804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1V221P
ab € 132,44*
Zubehör
Panasonic
EEEFP1V221AP
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.