Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 35VDC; ±20%; D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 35VDC; ±20%; D8
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 35VDC; ±20%; D8
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1V101XP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V101XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D8
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,34Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 0,28A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190800
900
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,161*
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,217*
25
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,42*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,086*
€ 0,493*
10
€ 5,95*
ab € 0,2863*
€ 0,6894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFT1V101AP
ab € 2,04*
Zubehör
Panasonic
EEEFK1V101XP
ab € 127,998*
Zubehör
Panasonic
EEEFPV101XAP
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.