Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 35VDC; Ø5x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 35VDC; Ø5x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 35VDC; Ø5x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1V100R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,7Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 0,16A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1231*
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0999*
€ 0,181*
1 Tag
132
15
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,272*
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0867*
€ 0,4217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4217*
€ 0,50182
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EXV106M035A9DAA
ab € 0,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.