Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 63VDC; Ø6,3x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 63VDC; Ø6,3x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 63VDC; Ø6,3x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1J100P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1J100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 1,5Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 80mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,14*
€ 0,18*
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,184*
2 Tage
897
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,234*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0672*
€ 0,3446*
25
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3446*
€ 0,41007
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,723* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.