Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 47uF; 16VDC; Ø5x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 47uF; 16VDC; Ø5x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 47uF; 16VDC; Ø5x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1C470UR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1C470UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 0,7Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 0,16A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
1000
Frei Haus
ab € 0,1006*
€ 0,1386*
10
€ 4,00*
ab € 0,14*
€ 0,16*
2 Tage
178
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,272*
2 Tage
9981
10
€ 5,95*
ab € 0,2122*
€ 0,409*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0935*
€ 0,5821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5821*
€ 0,6927
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1C470UR
ab € 101,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.