Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 47uF; 16VDC; Ø6,3x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 47uF; 16VDC; Ø6,3x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 47uF; 16VDC; Ø6,3x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1C470AP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1C470AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 0,36Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FK
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Betriebsstrom: 0,24A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,18*
1 Tag
740
1
€ 14,99*
ab € 0,162*
€ 0,457*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
16TZV47M6.3X6.1
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.