Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 16VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFH1C101XL
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFH1C101XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 0,45Ω
Lebensdauer: 7000h
Kondensatorenserie: FH
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,31*
1 Tag
2122
1
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,764*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,235*
€ 0,996*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,992* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
16SVPC100M
ab € 0,32*
Ähnlich
Panasonic
16SVPT100M
ab € 0,383*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.