Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 16VDC; Ø8x6,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 16VDC; Ø8x6,2mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 16VDC; Ø8x6,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFC1C101AP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1C101AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x6,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 0,4Ω
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,179*
€ 0,221*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,214*
€ 0,397*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1E101AP
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.