Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 35VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 35VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 35VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEE1VA100NP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1VA100NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 30mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,497*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,194*
€ 0,846*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFN1J100P
ab € 0,128*
Ähnlich
Würth Elektronik
865090543004
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.