Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 4,7uF; 50VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 4,7uF; 50VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 4,7uF; 50VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEE1HA4R7NP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1HA4R7NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 31mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,186*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.