Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 16VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 16VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; S
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 16VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; S
Artikel-Nr.:
     2805-EEE1CA220SR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1CA220SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 39mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: S
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,063*
€ 0,0923*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0791*
€ 0,2662*
5
€ 8,95*
ab € 0,0714*
€ 0,4511*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,662* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK226M016A9BAA
ab € 0,0753*
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1C220R
ab € 0,0882*
Ähnlich
Panasonic
16SVP22M
ab € 0,397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.