Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 47uF; 10VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; 47mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 47uF; 10VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; 47mA
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 47uF; 10VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; 47mA
Artikel-Nr.:
     2805-EEE1AA470WAR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1AA470WAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 47mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: VS(A)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0813*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,1245
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,1203
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.