Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 33uF; 10VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 33uF; 10VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; S
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 33uF; 10VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; S
Artikel-Nr.:
     2805-EEE1AA330SR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1AA330SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 43mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1000
€ 14,99*
ab € 0,0647*
€ 0,0876*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0753*
€ 0,1975*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
10SVP33M
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.