Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 10VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 10VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 10VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEE1AA221XAP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1AA221XAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
panasonic elko smd
panasonic elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 173mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: VS(A)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.