Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 10VDC; Ø8x6,2mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 10VDC; Ø8x6,2mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 10VDC; Ø8x6,2mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEE1AA221AP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1AA221AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x6,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,25A
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: VS(A)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.