Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 10VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 10VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 10VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEE1AA101SP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1AA101SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 70mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: S
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0924*
€ 0,317*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,35*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,397*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFN1E101UP
ab € 0,129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.