Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø8x10,2mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø8x10,2mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø8x10,2mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEE0JA102UP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE0JA102UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,5A
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: S
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
500
Frei Haus
ab € 0,176*
€ 0,235*
5
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 1,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.