Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 4VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 4VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 4VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEE0GA331WP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE0GA331WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 4V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 80mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0953*
€ 0,345*
1 Tag
994
1
€ 14,99*
ab € 0,0823*
€ 0,5142*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.