Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-EEB1-10
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-6609001-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Raster Montageöffnungen: 40mm
Nennstrom: 10A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 0,5mA
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Durchmesser Befestigungsloch: 3,4mm
Induktivität: 0,36mH
Kapazität Cx: 47nF
Kapazität Cy: 3nF
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3x0,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Standard: IEC 60320
Bauart: Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 600 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.