Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 25VDC; Ø4x7mm; ±20%; 1000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-EEAGA1E100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEAGA1E100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 1,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 33mA
Herstellerserie: GA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0813*
€ 0,1799*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0906*
€ 0,3124*
1 Tag
738
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,35*
1 Tag
2391
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1505*
€ 0,3929*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3124*
€ 0,37176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,124* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.