Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 50x50x10mm; 21,97m3/h; 30,7dBA; gleitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 50x50x10mm; 21,97m3/h; 30,7dBA; gleitend
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 50x50x10mm; 21,97m3/h; 30,7dBA; gleitend
Artikel-Nr.:
     2805-EE50101S1-999-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EE50101S1-1000U-999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 90mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 4,5...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 50x50x10mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 21,97m3/h
Statischer Druck: 3,56mm H2O
Lärmbelastung: 30,7dBA
Drehzahl: 5700Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 1,58W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,295m
Lüfter-Art: axial
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,84*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,78*
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,33*
1 Tag
83
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.