Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 10VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EDK227M010A9HAA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EDK227M010A9HAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: EDK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16790
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0734*
€ 0,3909*
Lager 2805
2000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 0,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 1.860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEE1AA221XP
ab € 0,117*
Ähnlich
Panasonic
EEEHA1A221P
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.