Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 100VDC; Ø12,5x13,5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EDH107M100A9RAA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EDH107M100A9RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x13,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 100V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: EDH
Betriebsstrom: 0,3A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,17*
  
Preis gilt ab 240 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,80068* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 209,69*
€ 249,5311
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 207,71*
€ 247,1749
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 202,46*
€ 240,9274
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 200,17*
€ 238,2023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.