Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 4,7nF; ±5%; 1913; -55÷85°C; 250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECWU2472V16
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWU2472V16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 4,8x3,3x1,4mm
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 4,7nF
Betriebsspannung: 250V DC
Gehäuse - mm: 4833
Gehäuse - Zoll: 1913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.