Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; ECWH; 0,047uF; 15,7x9,7x14,1mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; ECWH; 0,047uF; 15,7x9,7x14,1mm; THT
Kondensator: Polypropylen; ECWH; 0,047uF; 15,7x9,7x14,1mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ECWH8473HA
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWH8473HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±3%
Gehäuseabmessungen: 15,7x9,7x14,1mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Betriebsspannung: 800V DC
Kondensatorenserie: ECWH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,50*
1 Tag
2469
1
€ 14,99*
ab € 0,372*
€ 1,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.