Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; ECWFE; 100nF; 13x10,5x5mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECWFE2W104K
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFE2W104K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x10,5x5mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 450V DC
Kondensatorenserie: ECWFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,179*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.