Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; ECWFD; 470nF; 12,6x11,2x6,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; ECWFD; 470nF; 12,6x11,2x6,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; ECWFD; 470nF; 12,6x11,2x6,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-ECWFD2W474P1
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFD2W474P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 12,6x11,2x6,5mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 450V DC
Kondensatorenserie: ECWFD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,24*
1 Tag
1171
1
€ 14,99*
ab € 0,176*
€ 0,657*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.