Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; ECWFD; 220nF; 12,6x14,6x5mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; ECWFD; 220nF; 12,6x14,6x5mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; ECWFD; 220nF; 12,6x14,6x5mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-ECWFD2W224KB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFD2W224KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 12,6x14,6x5mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 450V DC
Kondensatorenserie: ECWFD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.