Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; ECWF; 91nF; 13x7,8x10,7mm; THT; ±3%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; ECWF; 91nF; 13x7,8x10,7mm; THT; ±3%
Kondensator: Polypropylen; ECWF; 91nF; 13x7,8x10,7mm; THT; ±3%
Artikel-Nr.:
     2805-ECWF4913HL
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF4913HL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±3%
Gehäuseabmessungen: 13x7,8x10,7mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 91nF
Betriebsspannung: 400V DC
Kondensatorenserie: ECWF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.