Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; ECWF; 220nF; 13x6,5x15,6mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; ECWF; 220nF; 13x6,5x15,6mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; ECWF; 220nF; 13x6,5x15,6mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-ECWF2W224JAQ
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF2W224JAQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 13x6,5x15,6mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 450V DC
Kondensatorenserie: ECWF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,29*
1 Tag
370
10
€ 5,95*
ab € 0,5287*
€ 0,9671*
1 Tag
795
1
€ 14,99*
ab € 0,248*
€ 1,272*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.