Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; ECQUA; 1uF; 26x19x12mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ECQUA X2 Folienkondensator 1μF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQUAAF105M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQUAAF105M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 26x19x12mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 275V AC
Kondensatorenserie: ECQUA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
5
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,53*
5
€ 8,95*
ab € 1,48*
€ 3,14*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 4,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.